Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645388988
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-1002-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645388988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
50 mm
Überdruck DIN 26057:
1,250 (2,78) bar
Unterdruck DIN26057:
0,380 (1,00) bar
Ø-Außen:
57 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
38 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.15 (40.30) psi
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Feststoffe | Gas
Gewicht:
0,400 kg/m
Länge_m:
15 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
11.22 (29.53) Inches HG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,61934*
€ 11,35934*
6 Tage
45
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 14,19*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,074*
€ 14,604*
8 Tage
540
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 14,67*
Lager 2462
540
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 15,07934*
€ 16,80934*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 16,80934*
€ 20,00311
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 16,77934*
€ 19,96741
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 16,58934*
€ 19,74131
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 16,21934*
€ 19,30101
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 15,07934*
€ 17,94441
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,07934* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 252,1401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.