Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:50; L:15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129273/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129273/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:50; L:15m
Artikel-Nr.:
     3551-35000501002-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000501002-15
EAN/GTIN:
     4049645388988
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
AIRDUC® PUR 350 AS; Ø:50; L:15m

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar
  • AIRDUC® Profilschlauch |Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,7 mm
  • gemäß DIN 26057 Typ 2 |schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hoch abriebfest |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |mikrobenfest |mittelschwere Ausführung |REACH gemäß --> Tehrung|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|sehr gute Kälteflexibilität|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspir|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern fchen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren)|gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern fü
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 50
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn50 15m, schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest dn50, Förderschlauch Ansauggarnitur Ansaugschlauch Sauggarnitur Saugschlauch Schlauch abriebfest abriebfester Schlauch Schlauch schwer entflammbar Schwerentflammbarer Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,62934*
€ 11,38934*
6 Tage
180
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 14,23*
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,984*
€ 14,644*
8 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 14,70*
10 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 14,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 11,38934*
€ 13,55331
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,89934*
€ 12,97021
pro Meter
ab 75 Meter
€ 10,56934*
€ 12,57751
pro Meter
ab 150 Meter
€ 10,22934*
€ 12,17291
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,62934*
€ 11,45891
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 170,8401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.