Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 225mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372383
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0225-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
237 mm
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,095 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Ø-Innen:
225 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
57 mm
Gewicht:
0,940 kg/m
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 83,88334*
€ 98,95334*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 87,34*
€ 103,13*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 124,87*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 126,98*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 127,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 103,13*
€ 122,7247
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 99,37*
€ 118,2503
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 96,74*
€ 115,1206
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 87,34*
€ 103,9346
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 87,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 309,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.