Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645372314
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0180-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
192 mm
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
47 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
+110
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,125 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,990 kg/m
Ø-Innen:
180 mm
Unterdruck:
0,030 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 65,87667*
€ 78,35667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 67,83667*
€ 80,84667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 83,16334*
€ 98,16334*
8 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 99,74*
10 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 100,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 80,84667*
€ 96,20754
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 79,83667*
€ 95,00564
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 77,72667*
€ 92,49474
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 75,59667*
€ 89,96004
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 67,83667*
€ 80,72564
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 67,83667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 242,54001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.