Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645371966
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0060-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645371966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
72 mm
Gewicht:
0,750 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,430 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,00334*
€ 28,52334*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 23,23*
€ 28,66*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,13334*
€ 34,43334*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 35,27*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 35,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,10*
€ 31,059
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 171,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.