Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645328014 Herst.-Nr.: 533-0075-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645328014 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen: - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 75 mm | Überdruck: | 0,840 bar | Biegeradius: | 53 mm | Ø-Außen: | 84 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Gewicht: | 0,600 kg/m | SORT: | 140 | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Marke: | TIMBERDUC® | Medium: | Gas | Feststoffe | Staub | Temp. max. Celsius: | 90 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 92 mm | Unterdruck: | 0,175 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, antistatischer schlauch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,95* | ab € 12,621* | € 15,471* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 16,54* | € 20,30* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,16* | € 20,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,30* | € 20,52* | | | | Lager 2462 | | | | 10 | | € 9,80* | ab € 19,36* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|