Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645321497
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645321497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,335 bar
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,020 bar
Biegeradius:
27 mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,260 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
40 mm
Ø-Außen:
47 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,556*
€ 11,876*
8 Tage
110
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,48*
6 Tage
110
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 14,48*
14 Tage
110
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 11,91*
€ 14,72*
Lager 2462
unbekannt
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 14,31*
€ 17,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 173,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.