Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS ID 40mm AD 47,00mm 3.5mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000479449
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53200400000-10
EAN/GTIN:
     4049645321497
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Möbelproduktion, Sägewerk, Plattensäge/Säge, Holzbearbeitungs-, Kantenbearbeitungs- und Parkettschleifmaschine Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. extrudiertes Band, Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,6mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten:weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 27,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
47,00 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
1,02 bar
Überdruck:
1,020 bar
Unterdruck:
0,335 bar
Gewicht:
0,26 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,606*
€ 11,896*
7 Tage
77
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 14,20*
€ 14,20*
5 Tage
110
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 14,51*
7 Tage
110
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 14,56*
Lager 1498
110
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 14,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,68*
€ 17,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.