Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 200mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645304285
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0200-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645304285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
48 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
200 mm
Temp. max. Celsius:
450
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,320 kg/m
Ø-Außen:
212 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 102,42*
€ 121,09*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 147,49*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 150,81*
5 Tage
15
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,17334*
€ 150,81334*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 136,49667*
€ 154,12667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 154,12667*
€ 183,41074
pro Meter
ab 5 Meter
€ 149,80667*
€ 178,26994
pro Meter
ab 10 Meter
€ 148,87667*
€ 177,16324
pro Meter
ab 500 Meter
€ 136,49667*
€ 162,43104
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 462,38001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.