Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645297556
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645297556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,090 bar
Gewicht:
1,000 kg/m
Unterdruck:
0,020 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
212 mm
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 262,98*
5 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 278,62834*
€ 296,77834*
4 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 300,54*
€ 300,54*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 286,00834*
€ 306,28834*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 309,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 306,28834*
€ 364,48312
pro Meter
ab 10 Meter
€ 299,75834*
€ 356,71242
pro Meter
ab 500 Meter
€ 286,00834*
€ 340,34992
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.837,73004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.