Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PTFE-INOX 475 EC 200-203mm 212,00mm 3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     1498-4501403778
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47502001003-3
EAN/GTIN:
     4049645297549
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Absaugarm · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · antiadhäsiv · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · Oberflächenwiderstand PTFE-Folie Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 48,00mm· Gewicht: 1,00kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Höchsttemperatur:
270 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,09 bar
Außen-Ø:
212,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,090 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Temperaturbereich:
-150 bis 270 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-150 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 234,29*
€ 260,11*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 277,21834*
€ 302,98834*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 277,75*
€ 305,98*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 287,76834*
€ 312,62834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 291,16*
€ 315,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 305,98*
€ 364,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 302,99*
€ 360,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 294,97*
€ 351,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 277,75*
€ 330,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 917,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.