Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645284259
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0450-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645284259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,770 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
280
Unterdruck:
0,004 bar
Überdruck:
0,045 bar
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
98 mm
Ø-Außen:
462 mm
Ø-Innen:
450 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 592,71334*
€ 615,40334*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 601,43334*
€ 623,73334*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 696,72667*
€ 719,59667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 696,03*
€ 719,60*
1 Tag
11
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 696,73*
€ 719,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 615,40334*
€ 732,32997
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 612,98334*
€ 729,45017
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 601,44334*
€ 715,71757
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 594,95334*
€ 707,99447
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 592,71334*
€ 705,32887
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 592,71334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.846,21002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.