Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645283993
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0250-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645283993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
58 mm
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,100 bar
Unterdruck:
0,012 bar
Gewicht:
1,560 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
262 mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Länge_m:
3 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 331,52334*
€ 352,74334*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 338,24*
€ 358,33*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 389,79667*
€ 407,09667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 387,03*
€ 407,10*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 388,91*
€ 407,10*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 352,74334*
€ 419,76457
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 346,23334*
€ 412,01767
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 339,25334*
€ 403,71147
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 334,53334*
€ 398,09467
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 331,52334*
€ 394,51277
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 331,52334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.058,23002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.