Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645283375
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0110-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645283375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
30 mm
Gewicht:
1,040 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,070 bar
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Ø-Innen:
110 mm
Temp. max. Celsius:
280
Ø-Außen:
122 mm
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,480 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 838,82*
€ 910,28*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 985,61*
€ 1.047,91*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.029,52*
€ 1.084,22*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 910,28*
€ 1.083,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 880,54*
€ 1.047,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 861,51*
€ 1.025,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 849,42*
€ 1.010,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 838,82*
€ 998,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 139,80334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.