Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 90mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645283252
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0090-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645283252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,160 kg/m
Ø-Innen:
90 mm
Unterdruck:
0,105 bar
Biegeradius:
26 mm
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,550 bar
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
102 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 120,70667*
€ 138,56667*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 123,55834*
€ 141,44834*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,82667*
€ 161,06667*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,83*
€ 161,07*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 161,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 138,56667*
€ 164,89434
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,28667*
€ 157,42114
pro Meter
ab 500 Meter
€ 120,70667*
€ 143,64094
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 831,40002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.