Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 150mm; L:3m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 150mm; L:3m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 150mm; L:3m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 150mm; L:3m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645281975
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0150-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,160 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Länge_m:
3 m
Gewicht:
0,80 kg/m
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Marke:
CP
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
162 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 24,91667*
€ 31,68667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 31,81*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 26,32334*
€ 33,39334*
5 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 30,47*
€ 38,33*
13 Tage
5
3
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 31,19*
€ 39,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 31,68667*
€ 37,70714
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 31,14667*
€ 37,06454
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 29,61667*
€ 35,24384
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 28,65667*
€ 34,10144
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 24,91667*
€ 29,65084
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 24,91667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 95,06001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.