Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645276605
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0150-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645276605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Länge_m:
15 m
Gewicht:
1,050 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
164 mm
Biegeradius:
81 mm
Ø-Innen:
150 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 105,054*
€ 110,074*
11 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 119,388*
€ 124,658*
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,60534*
€ 127,96534*
2 Tage
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 141,30*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 145,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 127,96534*
€ 152,27875
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 126,96534*
€ 151,08875
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 124,03534*
€ 147,60205
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 122,60534*
€ 145,90035
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 122,60534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.919,4801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.