Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 150-152mm 164,00mm 15m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 150mm; L:15m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     1498-4501403432
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101507500-15
EAN/GTIN:
     4049645276605
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasabsaugung · Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller · Saugschlitzkanal · Überflurabsauganlage · Unterflurabsauganlage flexibler Schlauch für heiße Gase Motorprüfstand · Abgasmessung Abgasabsaugung Abgasschlauchaufroller Motorabgasen Motorenprüfstände Motorprüfstand Abgasmessung Saugschlitzkanäle Überflurabsauganlagen Unterflurabsauganlagen CP Bis +300°C Saugschlauch Edelstahl (INOX) Klemmprofil Sonderfarben: eingefärbte Spirale weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur Kunststoff Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezialbeschichtetes HochtemperaturgewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 81,00mm· Gewicht: 1,05kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,14 bar
Außen-Ø:
164,00 mm
Länge:
15 m
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Temperaturbereich:
300 °C
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
300 °C
Weitere Suchbegriffe: Absaugschläuche, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 105,094*
€ 110,254*
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 118,908*
€ 124,848*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,74534*
€ 128,15534*
Lager 1498
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 141,50*
2 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 146,00*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 141,50*
€ 168,39
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 140,72*
€ 167,46
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 137,42*
€ 163,53
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 135,82*
€ 161,63
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 135,75*
€ 161,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 135,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 2.122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.