Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 140mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     2462-4049645241528
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645241528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,420 kg/m
Unterdruck:
0,060 bar
Ø-Innen:
140 mm
Biegeradius:
36 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,245 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
152 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 62,09667*
€ 77,26667*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 187,48*
Lager 2462
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 163,46*
€ 191,48*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,48*
€ 227,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,15*
€ 227,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 183,82*
€ 218,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 180,49*
€ 214,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 163,46*
€ 194,52
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.