Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 100mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     2462-4049645238863
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645238863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,300 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
112 mm
Unterdruck:
0,120 bar
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
1,030 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,60334*
€ 40,12334*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,55667*
€ 42,18667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 36,33334*
€ 43,17334*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 47,59*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 41,54*
€ 49,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 43,17334*
€ 51,37627
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,74334*
€ 48,48457
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,83334*
€ 47,40167
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,33334*
€ 43,23667
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 259,04004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.