Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 45mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 45mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 45mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 45mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645213464
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0045-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645213464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallgliederschlauch
Metallschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Temp. max. Celsius:
400
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Marke:
METAL HOSE
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Ø-Außen:
50 mm
Gewicht:
0,760 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
45 mm
Biegeradius:
143 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 22,61*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,032*
€ 25,742*
Lager 2462
40
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 25,512*
€ 28,902*
7 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 30,95*
13 Tage
40
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 30,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 28,902*
€ 34,39338
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,152*
€ 33,50088
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,512*
€ 30,35928
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 289,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.