Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     2462-4049645206855
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645206855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
50 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
58 mm
Gewicht:
0,370 kg/m
Unterdruck:
0,150 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
125
Ø-Außen:
58 mm
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,565 bar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,015*
€ 31,375*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 32,71*
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,412*
€ 33,052*
Lager 2462
590
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 30,554*
€ 34,204*
5 Tage
590
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,14*
€ 37,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 34,204*
€ 40,70276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,344*
€ 39,67936
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,554*
€ 36,35926
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 342,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.