Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645203052
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0065-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645203052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
72 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Marke:
AIRDUC®
Überdruck:
0,460 bar
Biegeradius:
40 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,275 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
72 mm
Gewicht:
0,440 kg/m
Ø-Innen:
65 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 33,10*
Lager 2462
100
10
€ 9,80*
ab € 29,966*
€ 34,266*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 37,21*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 34,266*
€ 40,77654
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,946*
€ 40,39574
pro Meter
ab 50 Meter
€ 33,386*
€ 39,72934
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,316*
€ 38,45604
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 29,966*
€ 35,65954
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 342,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.