Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645202628
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0050-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645202628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,330 kg/m
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
80
Biegeradius:
32 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
57 mm
Überdruck:
0,505 bar
Unterdruck:
0,340 bar
Ø-Außen:
57 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
50 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,04*
€ 42,56*
Lager 2462
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 40,10*
€ 44,05*
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,705*
€ 45,465*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 44,016*
€ 47,966*
1 Tag
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 49,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Meter
ab 50 Meter
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Meter
ab 100 Meter
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 40,10*
€ 47,719
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 440,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.