Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
PU-Saugschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645185143
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0038-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645185143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, mikrobenfest Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Saugfahrzeug: Dachbekiesung
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • Saugbagger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Betonpumpe: Auslaufschlauch
  • Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
49 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
104 mm
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig
Biegeradius (Schlauchmitte):
132 mm
Überdruck:
4,475 bar
Unterdruck:
1,000 bar
Gewicht:
0,790 kg/m
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 36,00*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 37,17*
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 36,00*
€ 39,54*
Lager 2462
120
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 37,636*
€ 41,376*
5 Tage
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 43,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 41,376*
€ 49,23744
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,136*
€ 48,95184
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,736*
€ 47,28584
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,946*
€ 46,34574
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 37,636*
€ 44,78684
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 413,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.