Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645154651
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0045-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645154651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,600 kg/m
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Überdruck DIN 26057:
2,470 (3,99) bar
Unterdruck DIN26057:
0,845 (1,00) bar
Ø-Innen:
45 mm
Ø-Außen:
55 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
SORT:
110
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
55 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
35.80 (57.85) psi
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
24.95 (29.53) Inches HG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,65*
€ 35,73*
Lager 2462
unbekannt
10
€ 9,80*
ab € 35,298*
€ 41,098*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 65,24*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 41,098*
€ 48,90662
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,098*
€ 47,71662
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,298*
€ 42,00462
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 410,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.