Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, schwer, antistatisch; Ø 32mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645149909
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0032-1018-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645149909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer, Edelstahldraht(INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
26 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Gas | Feststoffe | Flüssig
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
42 mm
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
3,490 bar
Unterdruck:
1,000 bar
SORT:
10010
Länge_m:
5 m
Ø-Außen:
42 mm
Gewicht:
0,440 kg/m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 161,09*
€ 192,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 208,19*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 192,87*
€ 229,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 192,17*
€ 228,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,00*
€ 223,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 184,82*
€ 219,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 161,09*
€ 191,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 32,218* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.