Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645128775
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645128775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,680 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,130 (0,64) bar
Ø-Außen:
89 mm
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
98 mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,890 (1,90) bar
Länge_m:
10 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
12.90 (27.65) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.84 (18.90) Inches HG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 231,48*
€ 270,83*
Lager 2462
23
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 269,63*
€ 311,16*
5 Tage
290
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 301,14*
€ 345,48*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 311,16*
€ 370,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 306,62*
€ 364,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 301,88*
€ 359,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 291,89*
€ 347,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 269,63*
€ 320,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 26,963* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.