Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645128720
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0080-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645128720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
89 mm
Ø-Innen:
80 mm
Unterdruck DIN26057:
0,130 (0,64) bar
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,680 kg/m
Biegeradius:
58 mm
Länge_m:
5 m
Marke:
AIRDUC®
Überdruck DIN 26057:
0,890 (1,90) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
98 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
12.90 (27.65) psi
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.84 (18.90) Inches HG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,739*
€ 28,079*
5 Tage
230
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 32,40*
1 Tag
230
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 33,01*
Lager 2462
unbekannt
5
pro Meter
€ 9,80*
ab € 26,914*
€ 33,064*
1 Tag
230
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 33,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 33,064*
€ 39,34616
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,644*
€ 36,46636
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,824*
€ 35,49056
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,914*
€ 32,02766
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 165,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.