Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     2462-4049645104311
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0065-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645104311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
43 mm
Ø-Außen:
75 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
65 mm
Temp. max. Celsius:
70
Biegeradius (Schlauchmitte):
75 mm
Unterdruck:
0,450 bar
Marke:
AIRDUC®
Gewicht:
0,890 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,950 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,694*
€ 20,164*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,703*
€ 21,291*
Lager 2462
120
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,332*
€ 22,942*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,69*
4 Tage
704
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 172,28*
€ 196,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,942*
€ 27,30098
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,892*
€ 26,05148
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,332*
€ 23,00508
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 229,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.