Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     2462-4049645085375
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0050-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645085375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
58 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,575 bar
Unterdruck:
0,165 bar
Biegeradius:
33 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
58 mm
Gewicht:
0,410 kg/m
Länge_m:
15 m
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Gas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 9,804*
€ 11,844*
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,25934*
€ 12,39934*
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Box
€ 9,80*
ab € 11,26867*
€ 13,48867*
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 15,60*
13 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 16,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 13,48867*
€ 16,05152
pro Box
ab 30 Boxen
€ 13,38867*
€ 15,93252
pro Box
ab 75 Boxen
€ 12,85867*
€ 15,30182
pro Box
ab 150 Boxen
€ 12,43867*
€ 14,80202
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 11,26867*
€ 13,40972
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 11,26867* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 202,33005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.