Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645050618
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645050618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
48 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,305 (0,89) bar
Gewicht:
0,440 kg/m
Ø-Außen:
88 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.25 (10.04) Inches HG
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
80 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Gas | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
4.40 (12.90) psi
Unterdruck DIN26057:
0,110 (0,34) bar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,331*
€ 11,721*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,34*
6 Tage
1380
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 14,98*
2 Tage
1280
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,14*
Lager 2462
1280
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 12,642*
€ 15,612*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 15,612*
€ 18,57828
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,742*
€ 17,54298
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,642*
€ 15,04398
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 12,642* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 156,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.