Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645050243
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645050243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck DIN 26057:
0,345 (1,02) bar
Biegeradius:
43 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
78 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.69 (12.99) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,380 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.00 (14.70) psi
Unterdruck DIN26057:
0,125 (0,44) bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 8,318*
€ 10,458*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,105*
€ 12,625*
10 Tage
470
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,41*
6 Tage
270
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 13,41*
Lager 2462
470
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 11,029*
€ 13,769*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,769*
€ 16,38511
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,109*
€ 15,59971
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,029*
€ 13,12451
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 137,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.