Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645050137
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0065-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645050137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.35 (15.90) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.84 (14.91) Inches HG
Biegeradius:
40 mm
Ø-Außen:
73 mm
Überdruck DIN 26057:
0,370 (1,09) bar
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,130 (0,51) bar
Gewicht:
0,360 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
65 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,817*
€ 9,827*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,575*
€ 58,315*
5 Tage
44
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 50,08*
€ 62,27*
1 Tag
46
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 62,55*
Lager 2462
46
2
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 50,92*
€ 63,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 10,184* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 127,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.