Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, für EVA Schläuche, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 50mm; CONNECT 227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 50mm; CONNECT 227
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 50mm; CONNECT 227
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 50mm; CONNECT 227
Artikel-Nr.:
     2462-4049645031099
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645031099
EAN/GTIN:
     4049645031099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Schraubverbinder Spiralschlauch
muffe industriesauger
Weiche Muffe für EVA Schläuche Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.61 Inch
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
2.00 Inch
Temp. min. Celsius:
-20
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
70
Gewicht lbs./pcs.:
0.20 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
0,090 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
50 mm
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge (in):
3.54 Inch
Gesamtlänge mm:
90 mm
Empfohlener Stutzen-Ø:
50 mm
Einschraubtiefe Schlauch:
41 mm
Empfohlene Stutzenlänge:
49 mm
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.93 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.00 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,72* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.