Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, für EVA Schläuche, elektrisch leitfähig, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 38mm; CONNECT 227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, elektrisch leitfähig, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 38mm; CONNECT 227
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, elektrisch leitfähig, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 38mm; CONNECT 227
Weiche Muffe, für EVA Schläuche, elektrisch leitfähig, schwarz; passend zu Schlauch-Ø 38mm; CONNECT 227
Artikel-Nr.:
     2462-4049645031068
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645031068
EAN/GTIN:
     4049645031068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Schlauch, elektrisch leitfähig
elektrisch leitfähiger Schlauch
Schraubverbinder Spiralschlauch
Weiche Muffe für EVA Schläuche Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge (in):
3.35 Inch
Einschraubtiefe Schlauch:
40 mm
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
1.50 Inch
Empfohlene Stutzenlänge:
44 mm
Gewicht lbs./pcs.:
0.15 lbs./pcs.
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
38 mm
Empfohlener Stutzen-Ø:
38 mm
Marke:
CONNECT
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.50 Inch
Gewicht_KG_Stck:
0,070 kg / Stk
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.57 Inch
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.73 Inch
Temp. min. Celsius:
-20
Gesamtlänge mm:
85 mm
Temp. max. Celsius:
70
Zwischenüberschriftshilfe:
zehn hoch5
Weitere Suchbegriffe: muffe industriesauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,54* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.