Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 70mm; L=100mm; CONNECT 226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 70mm; L=100mm; CONNECT 226
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 70mm; L=100mm; CONNECT 226
Artikel-Nr.:
     2462-4049645030993
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030993
EAN/GTIN:
     4049645030993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Muffe Industriesauger
PVC-Fittings
Weiche Muffe für SuperFlex Schläuche Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.75 Inch
Marke:
CONNECT
Temp. min. Celsius:
-20
Temp. max. Celsius:
70
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.75 Inch
Einschraubtiefe Schlauch:
45 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.76 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 372-....-0000
Empfohlene Stutzenlänge:
45 mm
Empfohlener Stutzen-Ø:
70 mm
Gesamtlänge mm:
100 mm
Gewicht lbs./pcs.:
0.33 lbs./pcs.
Gesamtlänge (in):
3.95 Inch
Gewicht_KG_Stck:
0,150 kg / Stk
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
2.76 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,30* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.