Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 38mm; L=100mm; CONNECT 226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 38mm; L=100mm; CONNECT 226
Weiche Muffe, für SuperFlex Schläuche; passend zu Schlauch-Ø 38mm; L=100mm; CONNECT 226
Artikel-Nr.:
     2462-4049645030948
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030948
EAN/GTIN:
     4049645030948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Muffe Industriesauger
PVC-Fittings
Weiche Muffe für SuperFlex Schläuche Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
100 mm
Einschraubtiefe Schlauch:
45 mm
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.97 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 372-....-0000
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.75 Inch
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
1.50 Inch
Marke:
CONNECT
Temp. min. Celsius:
-20
Gesamtlänge (in):
3.95 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
0.15 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
70
Empfohlene Stutzenlänge:
50 mm
Empfohlener Stutzen-Ø:
38 mm
Gewicht_KG_Stck:
0,070 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
38 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.50 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,37* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.