Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 120mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 120mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 120mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223
Artikel-Nr.:
     2462-4049645030856
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030856
EAN/GTIN:
     4049645030856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2,4x100mm
schrumpfschlauch
norres schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen Eigenschaften:
  • passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
  • leicht und schnell montierbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
80-100 mm
Schrumpfbereich (in):
1.75 - 4.50 Inch
Temp. max. Celsius:
125
Marke:
CONNECT
Muffenlänge ca.:
120 mm
Muffenlänge ca. (in):
4.72 Inch
SORT:
83
Schrumpfbereich:
45-115 mm
Temp. min. Celsius:
-40
VPE_STK:
1 Stück
Spannbereich:
120 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3.15-3.94 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,08* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.