Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 40-60mm; CONNECT 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 40-60mm; CONNECT 223
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 40-60mm; CONNECT 223
Artikel-Nr.:
     2462-4049645030801
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030801
EAN/GTIN:
     4049645030801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
schrumpfschlauch
norres schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen Eigenschaften:
  • passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
  • leicht und schnell montierbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
40-60 mm
SORT:
90
VPE_STK:
1 Stück
Schrumpfbereich (in):
1 1/8 - 2.95 Inch
Muffenlänge ca.:
1000 mm
Muffenlänge ca. (in):
39.37 Inch
Spannbereich:
1000 mm
Schrumpfbereich:
30-75 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
125
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.57-2.36 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 121,04* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.