Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 5-Punkt-Laser FatMax Li-Ion gruen FMHT77596-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-STANLEYFMHT77596-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT77596-1
EAN/GTIN:
     3253561775963
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
punktlaser stanley
punktlaser
Produktstärken: - Selbstnivellierender 5-Punkt-Laser mit integriertem Li-Ion Akku - Grüne Diode - Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte - Punkte einzeln zuschaltbar - Horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm / 10 m - Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf+/- 4° - Arbeitsbereich: 45 m - Laserklasse: 2 (EN60825-1) - Laserwellenlänge: 510 - 530 nm - Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz - Stromversorgung: 4x AA NiMH - IP-Klasse: IP54 - Stativanschluss: 1/4” und 5/8" - Lieferumfang: Tasche, Magnethalterung, Platte, Zieltafel, Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Stanley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 212,54*
€ 259,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,34*
€ 261,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,25*
€ 273,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 307,97*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,78*
€ 360,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.