Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelschleifer 125 mm, 1900 W, mit Brem GA5093X01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITAGA5093X01
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA5093X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddelschalter. Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf.; Spezifiaktionen: Super Joint System II für optimale Vibrationsdämpfung; Soft-Start für weiches Anlaufen; Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last; Technische Details: Leistungsaufnahme 1900 W; Leerlaufdrehzahl 2 800 - 11 500 min?¹; Max. Schnitttiefe 31 mm; Spindelgewinde M14; Max. Scheiben-Ø 125 mm; Bohrung 22,23 mm; Wiederanlaufschutz; Länge des Netzkabels 4,0 m; Gewicht ohne Kabel 2,9 - 4,0 kg; Produktabmessung (L x B x H) 349 x 140 x 129 mm; Schallleistungspegel (LWA) 99 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 91 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration Schleifen 3,0 - 3,3 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 185,34*
€ 224,70*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 224,70*
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 230,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,49*
€ 230,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 192,66*
€ 233,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.