| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810077 Herst.-Nr.: GA5093X01 EAN/GTIN: 0088381771771 |
| |
|
| | |
| Makita GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm, 1900 W, mit Bremse, Paddelschalter und Elektronik Winkelschleifer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GA5093X01 | Werksnummer: | GA5093X01 | Länge netto mm: | 449,00 | Breite netto mm: | 188,00 | Höhe netto mm: | 153,00 | Gewicht netto Kg: | 4,860000 | Länge brutto mm: | 449,00 | Breite brutto mm: | 188,00 | Höhe brutto mm: | 153,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,860000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 186,81* | € 224,39* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,76* | € 225,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,53* | € 229,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,74* | € 229,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 192,24* | € 233,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|