Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrmaschine 750 W DP4001J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADP4001J
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4001J
EAN/GTIN:
     0088381670692
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Bohrmaschine DP4001J Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe Mit Rechts-/ Linkslauf Durch Euro-Spannhals mit 43 mm Ø auch im Bohrständer einsetzbar Zusatzgriff um 360° verstellbar Elektronisch regelbare Drehzahl Versenkbarer Einhängebügel Mit Schnellspannbohrfutter Leistungsaufnahme 710 W Leerlaufdrehzahl 0-900 min-1 Bohrleistung in Stahl 10 mm in Holz 38 mm Bohrfutterspannweite 2,5 - 13 mm Gewicht 2,4 kg Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff Fabrikat: Makita
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 220,77*
€ 255,60*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,20*
€ 255,60*
€ 4,90*
ab € 223,07*
€ 257,63*
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 261,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,11*
€ 274,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.