Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 5x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037920050030
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037920050030
EAN/GTIN:
     4031093737722
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m5
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3792 M 5x0,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3792 | DTMC SP
Gewinde:
M 5x0,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
54 mm
Schneidenlänge:
10,8 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,21*
€ 685,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,10*
€ 680,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,46*
€ 621,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,07*
€ 583,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.