Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037910160070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037910160070
EAN/GTIN:
     4031093735865
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3791 M 16x1,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3791 | DTMC SP
Gewinde:
M 16x1,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
34,1 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,85*
€ 1.646,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,42*
€ 1.634,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,24*
€ 1.588,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,03*
€ 1.561,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,38*
€ 1.539,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.