Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3790 M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037900100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037900100060
EAN/GTIN:
     4031093737661
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3790 M 10x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3790 | DTMC SP
Gewinde:
M 10x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
21,6 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,20*
€ 833,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,24*
€ 815,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,47*
€ 768,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,84*
€ 748,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,60*
€ 718,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.