Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3785 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037850080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037850080000
EAN/GTIN:
     4031093735445
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
m8 bohrgewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3785 M 8 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3785 | DTMC SP
Gewinde:
M 8
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidenlänge:
22,4 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3785
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,85*
€ 814,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,33*
€ 796,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,06*
€ 706,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.