Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3777 M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037770040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037770040000
EAN/GTIN:
     4031093734738
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3777 M 4 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3777 | DTMC SP
Gewinde:
M 4
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
6,9 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3777
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,47*
€ 694,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,30*
€ 590,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.