Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3776 M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037760160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037760160000
EAN/GTIN:
     4031093734721
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3776 M 16 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3776 | DTMC SP
Gewinde:
M 16
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3776
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,37*
€ 1.078,94*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 997,7568*
€ 1.078,9468*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,94*
€ 1.283,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,82*
€ 1.255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,83*
€ 1.223,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,50*
€ 1.201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,37*
€ 1.186,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.